Panduit - Barre de mise à la terre universelle 6 ports ; Cdt.1 - UGB2/0-414-6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plat
courant assigné In - 0 A
longueur - 125 mm
largeur - 15.7 mm
hauteur - 12.2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983402229
Réf. Sonepar
00156340222
Réf. Fournisseur
UGB2/0-414-6
Marque
Panduit
modèle:
plat
courant assigné In:
0 A
longueur:
125 mm
largeur:
15.7 mm
hauteur:
12.2 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
étamé
Barre de mise à la terre universelle 6 ports ; Cdt.1
Les Atouts de l'article:
La barre de mise à la terre universelle UGB2/0-414-6 permet de raccorder le conducteur de mise à la terre de l'équipement principal à l'aide d'un connecteur à compression ou mécanique sur tous les panneaux de commande ou boîtiers. Elle peut accueillir un fil 14-4 AWG dans ses 6 ports et un conducteur de mise à la terre de l'équipement principal allant jusqu'à 2/0 AWG. Plusieurs options de montage possibles (entretoises de mise à la masse, entretoises d'isolation et montage direct sur panneau).
Les Atouts de l'article:
La barre de mise à la terre universelle UGB2/0-414-6 permet de raccorder le conducteur de mise à la terre de l'équipement principal à l'aide d'un connecteur à compression ou mécanique sur tous les panneaux de commande ou boîtiers. Elle peut accueillir un fil 14-4 AWG dans ses 6 ports et un conducteur de mise à la terre de l'équipement principal allant jusqu'à 2/0 AWG. Plusieurs options de montage possibles (entretoises de mise à la masse, entretoises d'isolation et montage direct sur panneau).
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


