Non retournable

Panduit - BASIC PDU, 16AMP, (36)C13(6)C19, 516P6-3 - P42B44M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - BASIC PDU, 16AMP, (36)C13(6)C19, 516P6-3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de fixation - autre

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 42

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 3 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056264755

Réf. Sonepar

00156626475

Réf. Fournisseur

P42B44M

Marque

Panduit

dimension de fixation:

autre

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

42

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

3 m

nombre de prises avec contact de terre:

0

dimensions de montage:

52 mm

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de prises C13:

36

nombre de prises C19:

6

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

34

longueur:

490 mm

pays de fabrication:

CHINE

hauteur:

490 mm

profondeur:

53 mm

tension d'alimentation:

415 V

catégorie de surtension:

2

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Non

SNMP:

Non

avec affichage:

Non

avec affichage LED:

Non

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Non

mesure de la température:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

BASIC PDU, 16AMP, (36)C13(6)C19, 516P6-3

Les Atouts de l'article:

Le PDU de base G5 SmartZone™ présente (36) prises C13 et (6) prises C19. Il s'agit d'un PDU triphasé 400 V 16 A livré avec une prise d'entrée 16 A CEI 60309 3P+N+E 6h (IP44) et un cordon d'alimentation de 3 m. Coloris du PDU : noir.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit