Panduit - Battery Cable Lug, 2 AWG, 5/16" Stud, 90 - A2-56RF-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 7.9
angle de raccordement - 90°
matériau - cuivre
plage étroite - Non
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056793316
Réf. Sonepar
00156679331
Réf. Fournisseur
A2-56RF-C
Marque
Panduit
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
7.9
angle de raccordement:
90°
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Non
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
taille AWG:
2
pays de fabrication:
INDE
Les Atouts de l'article:
La cosse de compression de batterie A2-56RF-C à un trou permet un raccordement de qualité OEM pour les applications de connecteurs d'alimentation exigeantes. L'entrée évasée facilite l'installation de fils Flex classe K et les cosses en cuivre haute conductivité sont étamées pour répondre à la norme ASTM classe C en matière de résistance à la corrosion. Homologation UL, certification CSA
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


