Non retournable

Panduit - Battery Cable Lug, 8 AWG, 5/16" Stud - A8-56R-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Battery Cable Lug, 8 AWG, 5/16" Stud

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 7.93

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

  • isolé - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056107953

Réf. Sonepar

00156610795

Réf. Fournisseur

A8-56R-C

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

7.93

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Non

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

taille AWG:

8

pays de fabrication:

INDE

Battery Cable Lug, 8 AWG, 5/16" Stud

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit