Panduit - Beam Clamp for 5/16" - 1/2" Flange with - P32M58

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Beam Clamp for 5/16" - 1/2" Flange with

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fixation - serrer

  • type de raccordement/élément de construction - borne

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983630073

Réf. Sonepar

00156363007

Réf. Fournisseur

P32M58

Marque

Panduit

type de fixation:

serrer

type de raccordement/élément de construction:

borne

matériau:

acier à ressort

traitement de la surface:

autre

Beam Clamp for 5/16" - 1/2" Flange with

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit