Non retournable

Panduit - Black Plastic Body Padlock - PSL-8BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Black Plastic Body Padlock

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la serrure - aluminium

  • largeur de serrure - 40 mm

  • matériau de l'étrier - aluminium

  • diamètre de l'étrier - 6.5 mm

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983220175

Réf. Sonepar

00156322017

Réf. Fournisseur

PSL-8BL

Marque

Panduit

matériau de la serrure:

aluminium

largeur de serrure:

40 mm

matériau de l'étrier:

aluminium

diamètre de l'étrier:

6.5 mm

couleur:

autre

épaisseur de la serrure:

20 mm

modèle de disque:

Non

hauteur de l'étrier:

38.1 mm

largeur d'étrier:

19 mm

avec serrure à combinaison:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Black Plastic Body Padlock

Les Atouts de l'article:

Le cadenas non conducteur à manille courte PSL-8BL assure une protection contre les phénomènes dangereux électriques. La fonction de rétention de clé empêche que la clé ne soit retirée du cadenas lors de l'ouverture. Le cadenas peut être commandé avec diverses options (clés identiques et clé maîtresse). Le cylindre à six broches autorise plusieurs options de changement de clé. Bras : Acier ; corps : Aluminium. Diamètre de la manille : 6,6 mm. Corps : 40 mm x 45 mm. Manille : 19 mm x 38,1 mm. Coloris : noir. 1 unités par paquet

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit