Panduit - BLADE FOR CJAST - CJASTB

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - BLADE FOR CJAST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à une prise BNC - Non

  • adapté à une prise de compression F - Non

  • avec cliquet de sécurité - Non

  • avec dispositif de coupe - Oui

  • avec fonction de dénudage - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983974566

Réf. Sonepar

00156397456

Réf. Fournisseur

CJASTB

Marque

Panduit

adapté à une prise BNC:

Non

adapté à une prise de compression F:

Non

avec cliquet de sécurité:

Non

avec dispositif de coupe:

Oui

avec fonction de dénudage:

Oui

adapté à une prise D-Sub:

Non

adapté à une prise F:

Non

adapté à LSA-Plus:

Non

adapté à une prise RJ:

Oui

adapté à un connecteur de courant faible:

Oui

adapté à une prise ST:

Non

adapté à une prise SC:

Non

adapté à une prise SMA:

Non

adapté à une prise LC:

Non

adapté à une prise MT-RJ:

Non

Lame pour CJAST, qté:1

Les Atouts de l'article:

Le kit de lames de remplacement est utilisé pour remplacer les lames dans l'outil de dénudage de gaines de câble CJAST.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit