Panduit - Blade Replacement Kit For PPTMT - FWMHSSGS-3456

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
largeur - 610.9 mm
hauteur - 919.8 mm
profondeur - 362.9 mm
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056765313
Réf. Sonepar
00156676531
Réf. Fournisseur
FWMHSSGS-3456
Marque
Panduit
matériau:
acier
largeur:
610.9 mm
hauteur:
919.8 mm
profondeur:
362.9 mm
couleur:
gris
avec cadre/support de montage:
Oui
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
2
nombre de serrures:
0
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Oui
avec porte arrière:
Non
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Le boîtier d'épissure pour fibre à montage mural HD Fusion accueille, organise, gère et protège les connexions d'épissure à fusion de câble à câble. Il peut accueillir des fibres individuelles ou à ruban. Ce boîtier possède une porte divisée et peut accueillir jusqu'à 3 456 fibres à ruban.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


