Non retournable

Panduit - Boite de consignation,composée produits/accessoires pour la maintenance; Cdt.1 - PSL-KT-MROA

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - dispositif de verrouillage

  • matériau - autre

  • longueur totale - 317.5 mm

  • pays de fabrication - COSTA RICA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983675210

Réf. Sonepar

00156067521

Réf. Fournisseur

PSL-KT-MROA

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

dispositif de verrouillage

matériau:

autre

longueur totale:

317.5 mm

pays de fabrication:

COSTA RICA

Boite de consignation,composée produits/accessoires pour la maintenance; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Le kit de verrouillage MRO (entretien, réparation et révision) PSL-KT-MROA Panduit comprend : (1) tournevis, (1) mallette de transport de 165 mm x 127 mm x 368 mm, (3) cadenas non conducteurs PSL-9, (1) disp. de verr. multiple PSL-MLD, (2) disp. de verr. d'interrupteur mural PSL-WS, (2) disp. de verr. de disj. PSL-CBNT, (2) disp. de verr. de prise PSL-P, (1) disp. de verr. de vanne à volant PSL-V2A de 64 mm, (1) disp. de verr. de vanne à boisseau sphérique PSL-BV2 de 76 mm, (1) disp.de verr. de prise 110 V PSL-CL110, (10) étiq. d'entretien « DO NOT OPERATE » (NE PAS ACTIONNER) PVT-44.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit