Panduit - Bolt-On Stud Mount, .25" (6mm) Stud Dia. - TMSTEHS6B-D350

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Bolt-On Stud Mount, .25" (6mm) Stud Dia.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 59.06 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 12.7 mm

  • type de fixation - autre

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056759459

Réf. Sonepar

00156675945

Réf. Fournisseur

TMSTEHS6B-D350

Marque

Panduit

longueur:

59.06 mm

largeur:

25.4 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

12.7 mm

type de fixation:

autre

couleur:

noir

hauteur:

30.48 mm

pour diamètre max. du faisceau:

330 mm

diamètre trou de fixation:

6.6 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...115 °C

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Bolt-On Stud Mount, .25" (6mm) Stud Dia.

Les Atouts de l'article:

Embase à visser, goujon 0,25" (6 mm), polyamide 6-6 thermostabilisé antichoc RI, NO

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit