Panduit - Bonding Screw, Green - RGTBSM6G-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Bonding Screw, Green

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de raccordement

  • matériau - acier

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983696987

Réf. Sonepar

00156069698

Réf. Fournisseur

RGTBSM6G-C

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de raccordement

matériau:

acier

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

traitement de la surface:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Bonding Screw, Green

Les Atouts de l'article:

Vis de fixation autotaraudeuse verte, M6 x 15 mm.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit