Panduit - Bottom Waterfall for Wyr-Grid Pathway, B - WGBTMWFBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu et revêtu

  • couleur - autre

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

  • acier inoxydable, décapé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983322077

Réf. Sonepar

00156004401

Réf. Fournisseur

WGBTMWFBL

Marque

Panduit

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu et revêtu

couleur:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

9005

pays de fabrication:

CHINE

Bottom Waterfall for Wyr-Grid Pathway, B

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit