Panduit - Bouchon adhésif gaine thermorétractable épaisse ; 0,5" (13 mm) ; Cdt.10 - HSEC0.5-X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - rétrécissable à chaud
modèle - paroi épaisse
diamètre interne avant rétreint - 11.9 mm
diamètre interne après rétreint - 4.6 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embout pour gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983913305
Réf. Sonepar
00156091330
Réf. Fournisseur
HSEC0.5-X
Réf. Commerciale
Panduit
type:
rétrécissable à chaud
modèle:
paroi épaisse
diamètre interne avant rétreint:
11.9 mm
diamètre interne après rétreint:
4.6 mm
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
autre
longueur totale après rétrécissement:
37.6 mm
section nominale:
4...8 mm²
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
2.2 mm
température de fonctionnement:
-40...125 °C
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
L'embout thermorétractable en polyoléfine réticulée HSEC0.5-X présente une paroi intérieure doublée d'adhésif qui assure l'étanchéité et fournit une excellente protection contre l'humidité. Les applications incluent l'isolation et la protection des fils et câbles dans des lieux humides. Tension nominale de 600 V. Taux de rétraction : 2.5:1 (HSEC). Plage de températures : -40 °C à 125 °C. Polyoléfine réticulée. Diamètre intérieur d'extension maximale : 11,9 mm Coloris noir. 10 unités par package.