Panduit - Bouchon adhésif gaine thermorétractable épaisse ; 1" (26 mm) ; Cdt.10 - HSEC1.0-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - rétrécissable à chaud
modèle - paroi épaisse
diamètre interne avant rétreint - 29.2 mm
diamètre interne après rétreint - 11.4 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embout pour gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983913312
Réf. Sonepar
00156091331
Réf. Fournisseur
HSEC1.0-X
Marque
Panduit
type:
rétrécissable à chaud
modèle:
paroi épaisse
diamètre interne avant rétreint:
29.2 mm
diamètre interne après rétreint:
11.4 mm
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
autre
longueur totale après rétrécissement:
71.1 mm
section nominale:
35...95 mm²
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
2.8 mm
température de fonctionnement:
-40...125 °C
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Embout de raccord à gaine thermorétractable doublé d'adhésif, diamètre intérieur étiré 1" (26mm) min., polyoléfine réticulée noire doublée d'adhésif, 10 pièces par paquet.


