Panduit - Bracket, 1/2" Thr. Rod Center Support Qu - FR6CS12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
matériau - acier
largeur - 228.6 mm
hauteur - 76.2 mm
profondeur - 228.6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983839711
Réf. Sonepar
00156383971
Réf. Fournisseur
FR6CS12
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
matériau:
acier
largeur:
228.6 mm
hauteur:
76.2 mm
profondeur:
228.6 mm
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Sert à soutenir les systèmes 6x4 et 4x4 en cas de nouvelle installation de tige filetée. Le support est fixé à la tige filetée avec deux écrous. Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal. Utiliser un tournevis à douille 7/16" sur les colliers coulissants. Peut également être fixé directement au sommet des armoires, pour tige filetée 1/2po.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


