Panduit - Bracket, 1/2" Thr. Rod Top Support Adj. - FR6ACB12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 42.2 mm
hauteur - 221.5 mm
profondeur - 285.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983839803
Réf. Sonepar
00156383980
Réf. Fournisseur
FR6ACB12
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
largeur:
42.2 mm
hauteur:
221.5 mm
profondeur:
285.5 mm
Les Atouts de l'article:
Le support d'armoire réglable FiberRunner™ QuikLock™ est utilisé dans les systèmes d'acheminement de câbles pour soutenir les systèmes 6x4 ou 4x4 fixés sur le dessus des armoires. Il présente deux possibilités d'ajustement de la hauteur pour accueillir les systèmes avec ou sans protection à charnière. Ceci contribue à la mise à niveau des armoires aux hauteurs inégales. Il est fixé au cadre de l'armoire à l'aide de boulons (non inclus). Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal.





