Non retournable

Panduit - Bracket, 1/2" Thr. Rod Top Support Adj. - FR6ACB12N

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • matériau - acier

  • largeur - 42.2 mm

  • hauteur - 221.5 mm

  • profondeur - 285.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056813809

Réf. Sonepar

00156681380

Réf. Fournisseur

FR6ACB12N

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

matériau:

acier

largeur:

42.2 mm

hauteur:

221.5 mm

profondeur:

285.5 mm

pays de fabrication:

MEXIQUE

Bracket, 1/2" Thr. Rod Top Support Adj.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit