Panduit - Bracket, 12mm Thr. Rod Center Support Qu - FR12CS12M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
largeur - 398.8 mm
hauteur - 76.2 mm
pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983835911
Réf. Sonepar
00156383591
Réf. Fournisseur
FR12CS12M
Marque
Panduit
matériau:
acier
largeur:
398.8 mm
hauteur:
76.2 mm
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Bracket, 12mm Thr. Rod Center Support Qu
Les Atouts de l'article:
Utilisé pour soutenir le système 12x4 par en dessous avec une nouvelle tige filetée. Le support est fixé à la tige filetée avec deux écrous. Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal. Utiliser un tournevis à douille 7/16" sur les colliers coulissants. Peut également être fixé directement au sommet des armoires, pour tige filetée 12 mm.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
Utilisé pour soutenir le système 12x4 par en dessous avec une nouvelle tige filetée. Le support est fixé à la tige filetée avec deux écrous. Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal. Utiliser un tournevis à douille 7/16" sur les colliers coulissants. Peut également être fixé directement au sommet des armoires, pour tige filetée 12 mm.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


