En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Panduit - Bracket, 12mm Thr. Rod Center Support Qu - FR6CS12M

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 228.6 mm

  • hauteur - 76.2 mm

  • profondeur - 101.6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983839728

Réf. Sonepar

00156383972

Réf. Fournisseur

FR6CS12M

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

228.6 mm

hauteur:

76.2 mm

profondeur:

101.6 mm

Bracket, 12mm Thr. Rod Center Support Qu

Les Atouts de l'article:

L'équerre de support centrale FiberRunner™ est utilisée pour soutenir les systèmes 6x4 et 4x4 par le dessous avec une nouvelle tige filetée. L'équerre de support centrale s'utilise pour une tige filetée de 12 mm. Elle est fixée à la tige filetée à l'aide de deux écrous. Elle peut également être fixée directement sur le dessus de l'armoire. Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit