Panduit - Bracket, 12mm Thr. Rod Trapeze QuikLock - FR12TB12M

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 57.4 mm

  • hauteur - 21.8 mm

  • profondeur - 546.6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983847471

Réf. Sonepar

00156384747

Réf. Fournisseur

FR12TB12M

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

57.4 mm

hauteur:

21.8 mm

profondeur:

546.6 mm

Fiber Runner Trapèze QuickLock pour goulotte 300x100 - Permet de fixer la goulotte 300x100 sur 2 tiges filetées en 12mm

Les Atouts de l'article:

Le support trapézoïdal FiberRunner™ QuikLock™ sert à maintenir le système 12x4 grâce au chevauchement de deux tiges filetées de descente séparées par une distance de 45,8 cm. Il peut être installé par le haut ou par le bas. Il est utilisé pour une tige filetée de 0,5". Le support trapézoïdal est fixé à chaque tige filetée à l'aide de deux écrous. Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit