Panduit - Bracket, 16mm Thr. Rod Top Support Adj. - FR6ACB58M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
largeur - 42.2 mm
hauteur - 221.5 mm
profondeur - 285.6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983839834
Réf. Sonepar
00156383983
Réf. Fournisseur
FR6ACB58M
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
largeur:
42.2 mm
hauteur:
221.5 mm
profondeur:
285.6 mm
Les Atouts de l'article:
Sert à soutenir les systèmes 6x4 et 4x4 dans le cas d'une nouvelle tige filetée qui descend du plafond, du réseau ou du système de rack échelle. Les deux possibilités d’ajustement suivant la hauteur permettent d’ajuster le système avec ou sans protection à charnière. Le support est fixé à la tige filetée avec deux écrous. Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal. Utiliser un tournevis à douille 7/16" sur les colliers coulissants, tige filetée de 16mm.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


