Panduit - Bracket, 16mm Thr. Rod Trapeze QuikLock - FR12TB58M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
largeur - 57.3 mm
hauteur - 21.8 mm
profondeur - 546.6 mm
pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983847457
Réf. Sonepar
00156384745
Réf. Fournisseur
FR12TB58M
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
largeur:
57.3 mm
hauteur:
21.8 mm
profondeur:
546.6 mm
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Sert à supporter le système 12x4 grâce au chevauchement de deux tiges filetées de descente séparées par une distance de 18 po. Il peut être installé par le haut ou par le bas. Le support est fixé à chaque tige filetée grâce à deux écrous. Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal. Utiliser un tournevis à douille 7/16" sur les colliers coulissants, pour tige filetée 16 mm.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


