Non retournable

Panduit - Bracket, 16mm Thr. Rod Trapeze QuikLock - FR6TB38M

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 49.3 mm

  • hauteur - 15.7 mm

  • profondeur - 350 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983852826

Réf. Sonepar

00156385282

Réf. Fournisseur

FR6TB38M

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

49.3 mm

hauteur:

15.7 mm

profondeur:

350 mm

pays de fabrication:

ROUMANIE

Bracket, 16mm Thr. Rod Trapeze QuikLock

Les Atouts de l'article:

Le support trapézoïdal FiberRunner™ QuikLock™ sert à maintenir les systèmes 6x4 et 4x4 grâce au chevauchement de deux tiges filetées de descente séparées par une distance de 45,8 cm. Il peut être installé par le haut ou par le bas. Il est utilisé pour une tige filetée de 12 mm. Le support trapézoïdal est fixé à chaque tige filetée à l'aide de deux écrous. Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit