Non retournable

Panduit - Bracket, 2-Piece Ladder Rack Bracket / 5 - F2PCLB58

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • largeur - 45.8 mm

  • hauteur - 42.2 mm

  • profondeur - 43.2 mm

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983854981

Réf. Sonepar

00156385498

Réf. Fournisseur

F2PCLB58

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

largeur:

45.8 mm

hauteur:

42.2 mm

profondeur:

43.2 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Bracket, 2-Piece Ladder Rack Bracket / 5

Les Atouts de l'article:

Le support rack échelle de 2 pièces monté sur fibre se fixe soit à un rail de rack échelle d'une largeur de 3/8 "(9,5 mm) x 1 1/2" (38,1 mm) soit de 3/8 "(9,5 mm) x 2" (50,8 mm). Les moitiés de ferrures de support coulissent en position et se fixent ensemble sur le rack échelle, ce qui permet d'assembler d'une seule main la tige filetée de 5/8 "(non incluse). Il contient le support et le matériel de fixation du support au rack échelle. Il est de couleur noire et est fabriqué en acier.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit