Panduit - Bracket, 4 Post Rack Bracket for 12" x 4 - FR4PRB58

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
largeur - 573.8 mm
hauteur - 41.1 mm
pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983581986
Réf. Sonepar
00156358198
Réf. Fournisseur
FR4PRB58
Marque
Panduit
matériau:
acier
largeur:
573.8 mm
hauteur:
41.1 mm
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Bracket, 4 Post Rack Bracket for 12" x 4
Les Atouts de l'article:
Utilisé pour prendre en charge les systèmes 12x4, 6x4 et 4x4 se fixant sur le dessus de la version 19 pouces de large du rack Panduit R4P*. Contient tout le matériel nécessaire pour assembler le support au sommet du rack à 4 montants. Le support accepte la tige filetée de 5/8" (produit non inclus).
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
Utilisé pour prendre en charge les systèmes 12x4, 6x4 et 4x4 se fixant sur le dessus de la version 19 pouces de large du rack Panduit R4P*. Contient tout le matériel nécessaire pour assembler le support au sommet du rack à 4 montants. Le support accepte la tige filetée de 5/8" (produit non inclus).
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


