Panduit - Bracket, 5/8" Thr. Rod Center Support Qu - FR12CS58

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
matériau - acier
largeur - 398.8 mm
hauteur - 76.2 mm
profondeur - 298.8 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983835904
Réf. Sonepar
00156383590
Réf. Fournisseur
FR12CS58
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
matériau:
acier
largeur:
398.8 mm
hauteur:
76.2 mm
profondeur:
298.8 mm
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Utilisé pour soutenir le système 12x4 par en dessous avec une nouvelle tige filetée. Le support est fixé à la tige filetée avec deux écrous. Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal. Utiliser un tournevis à douille 7/16" sur les colliers coulissants. Peut également être fixé directement au sommet des armoires, pour tige filetée 5/8po.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


