Non retournable

Panduit - Bracket, 5/8" Thr. Rod Center Support Qu - FR6CS58

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Bracket, 5/8" Thr. Rod Center Support Qu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • matériau - acier

  • largeur - 101.6 mm

  • hauteur - 76.2 mm

  • profondeur - 228.6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983839735

Réf. Sonepar

00156383973

Réf. Fournisseur

FR6CS58

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

matériau:

acier

largeur:

101.6 mm

hauteur:

76.2 mm

profondeur:

228.6 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Bracket, 5/8" Thr. Rod Center Support Qu

Les Atouts de l'article:

Sert à soutenir les systèmes 6x4 et 4x4 en cas de nouvelle installation de tige filetée. Le support est fixé à la tige filetée avec deux écrous. Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal. Utiliser un tournevis à douille 7/16" sur les colliers coulissants. Peut également être fixé directement au sommet des armoires, pour tige filetée 5/8po.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit