Panduit - Bracket, 5/8" Thr. Rod Trapeze QuikLock - FR6TB38

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Bracket, 5/8" Thr. Rod Trapeze QuikLock

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • largeur - 49.3 mm

  • hauteur - 15.7 mm

  • profondeur - 350 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983852819

Réf. Sonepar

00156385281

Réf. Fournisseur

FR6TB38

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

largeur:

49.3 mm

hauteur:

15.7 mm

profondeur:

350 mm

Fiber Runner Trapèze QuickLock pour goulotte 6x4 ou 4x4 prévu pour tige filetée 5/8'. Permet de soutenir le Fiber Runner à partir de 2 tiges filetées.

Les Atouts de l'article:

Sert à soutenir les systèmes 6x4 et 4x4 grâce au chevauchement de tiges filetées de descente. Il peut être installé par le haut ou par le bas. Le support est fixé à chaque tige filetée grâce à deux écrous. Le collier coulissant préassemblé permet un assemblage rapide sur le canal. Utiliser un tournevis à douille 7/16" sur les colliers coulissants, pour tige filetée 3/8.

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit