Panduit - Bracket, Adj. Ladder QuikLock for 4" x 4 - FR6ALB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983799244
Réf. Sonepar
00156379924
Réf. Fournisseur
FR6ALB
Marque
Panduit
matériau:
acier
Bracket, Adj. Ladder QuikLock for 4" x 4
Les Atouts de l'article:
L'équerre à échelle en acier est utilisée dans les systèmes d'acheminement de câbles pour soutenir les systèmes FiberRunner™ 6x4 et 4x4 en se fixant directement aux rails de racks échelle (L 9,5 mm × H 38,1 mm ou L 9,5 mm × H 50,8 mm). Ne nécessite pas de tige filetée. Cette équerre à échelle contient le matériel de montage du canal sur l'équerre.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
L'équerre à échelle en acier est utilisée dans les systèmes d'acheminement de câbles pour soutenir les systèmes FiberRunner™ 6x4 et 4x4 en se fixant directement aux rails de racks échelle (L 9,5 mm × H 38,1 mm ou L 9,5 mm × H 50,8 mm). Ne nécessite pas de tige filetée. Cette équerre à échelle contient le matériel de montage du canal sur l'équerre.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit