Non retournable

Panduit - Bracket, Adjustable Cabinet QuikLock Bra - FR12ACAB

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 59.9 mm

  • hauteur - 304.5 mm

  • profondeur - 523.2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983441426

Réf. Sonepar

00156344142

Réf. Fournisseur

FR12ACAB

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

59.9 mm

hauteur:

304.5 mm

profondeur:

523.2 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Bracket, Adjustable Cabinet QuikLock Bra

Les Atouts de l'article:

Le support d'armoire réglable FiberRunner™ QuikLock™ est utilisé pour supporter le système 12x4, les systèmes double 6x4 ou double 4x4 fixés sur le dessus des armoires. Il présente deux possibilités d'ajustement de la hauteur pour accueillir les systèmes avec ou sans protection à charnière. Ceci contribue à la mise à niveau des armoires aux hauteurs inégales. Il est fixé au cadre de l'armoire à l'aide de boulons (non inclus). Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit