Panduit - Bracket, Adjustable Cabinet QuikLock for - FR6ACAB

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur - 60.7 mm

  • hauteur - 228.3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983908844

Réf. Sonepar

00156390884

Réf. Fournisseur

FR6ACAB

Marque

Panduit

matériau:

acier

largeur:

60.7 mm

hauteur:

228.3 mm

Fiber Runner Console en C QuickLock pour goulotte 6x4 ou 4x4- La console permet de soutenir le Fiber Runner à partir d'une tige filetée.

Les Atouts de l'article:

Utilisé pour supporter les systèmes 6x4 et 4x4 fixés sur le dessus des armoires. Réglable de 4 1/4" (108mm) à 9" (229mm), permettant ainsi de niveler les rangées sur des hauteurs d'armoires inégales. Le support est fixé au cadre de l'armoire à l'aide de boulons (non inclus). Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal. Utilisation d'un tournevis à douille 7/16" sur les colliers coulissants.

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit