Non retournable

Panduit - Bracket, Adjustable Ladder QuikLock Brac - FR12ALB

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 57.4 mm

  • hauteur - 328.2 mm

  • profondeur - 475.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983835881

Réf. Sonepar

00156383588

Réf. Fournisseur

FR12ALB

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

57.4 mm

hauteur:

328.2 mm

profondeur:

475.5 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Bracket, Adjustable Ladder QuikLock Brac

Les Atouts de l'article:

L'équerre à échelle en acier est utilisée dans les systèmes d'acheminement de câbles pour soutenir les systèmes FiberRunner™ 12x4 en se fixant directement aux rails de racks échelle (H 9,5 mm × L 38,1 mm). Ne nécessite pas de tige filetée. Cette équerre à échelle contient le matériel de montage du canal sur l'équerre.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit