Non retournable

Panduit - Bracket, Adjustable "Z", Fiber Duct - FZBA1.5X4

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • matériau - acier

  • largeur - 38.1 mm

  • hauteur - 66 mm

  • profondeur - 48.3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983759736

Réf. Sonepar

00156375973

Réf. Fournisseur

FZBA1.5X4

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

matériau:

acier

largeur:

38.1 mm

hauteur:

66 mm

profondeur:

48.3 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Bracket, Adjustable "Z", Fiber Duct

Les Atouts de l'article:

Le support en Z réglable FiberRunner™ est utilisé dans les systèmes d'acheminement de câbles pour décaler un système FiberRunner™ depuis la surface de montage. Le support en Z réglable peut être réglé de 38 mm à 101 mm. Il est généralement utilisé sur un rack. Le support en Z réglable protège le câble et renforce le système d'acheminement de câbles.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit