Non retournable

Panduit - Bracket, Existing 12mm Thr. Rod QuikLock - FR6TRBE12M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Bracket, Existing 12mm Thr. Rod QuikLock

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • largeur - 50.8 mm

  • hauteur - 10.3 mm

  • profondeur - 254 mm

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983829668

Réf. Sonepar

00156382966

Réf. Fournisseur

FR6TRBE12M

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

largeur:

50.8 mm

hauteur:

10.3 mm

profondeur:

254 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Bracket, Existing 12mm Thr. Rod QuikLock

Les Atouts de l'article:

Utilisé pour supporter les systèmes 6x4 et 4x4 pour toute nouvelle installation de tiges filetées. Le support est fixé à la tige filetée avec deux demi-écrous. Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal. Utiliser d'un tournevis à douille 7/16" sur les colliers coulissants, pour tige filetée de 12 mm.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit