Panduit - Bracket, Existing 16mm Thr. Rod QuikLock - FR6TRBE58M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
largeur - 50.8 mm
hauteur - 10.3 mm
profondeur - 254 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983829675
Réf. Sonepar
00156382967
Réf. Fournisseur
FR6TRBE58M
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
largeur:
50.8 mm
hauteur:
10.3 mm
profondeur:
254 mm
Les Atouts de l'article:
Utilisé pour supporter les systèmes 6x4 et 4x4 pour toute nouvelle installation de tiges filetées. Le support est fixé à la tige filetée avec deux demi-écrous. Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal. Utiliser d'un tournevis à douille 7/16" sur les colliers coulissants, pour tige filetée de 16 mm.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


