Panduit - Bracket, For 3/8" Threaded Rod to 1 1/2" - FLRB

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 31.8 mm

  • hauteur - 116.1 mm

  • profondeur - 166.6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983625345

Réf. Sonepar

00156362534

Réf. Fournisseur

FLRB

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

31.8 mm

hauteur:

116.1 mm

profondeur:

166.6 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Bracket, For 3/8" Threaded Rod to 1 1/2"

Les Atouts de l'article:

L'équerre à échelle en acier est utilisée dans les systèmes d'acheminement de câbles pour soutenir les systèmes FiberRunner™ 2x2 et 4x4 en se fixant directement aux rails de racks à échelle (H 9,5 mm x L 38,1 mm ou H 9,5 mm x L 50,8 mm). Ne nécessite pas de tige filetée. Cette équerre à échelle contient le matériel de montage du canal sur l'équerre.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit