Panduit - Bracket, For 3/8" Threaded Rod to 1 1/2 - FR6LRB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
largeur - 50.8 mm
hauteur - 115.7 mm
profondeur - 239.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983799206
Réf. Sonepar
00156379920
Réf. Fournisseur
FR6LRB
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
largeur:
50.8 mm
hauteur:
115.7 mm
profondeur:
239.5 mm
Les Atouts de l'article:
Sert à supporter les systèmes 6x4 et 4x4 fixés directement sur n'importe quel rail de rack échelle 3/8" (9,5 mm) x 1 1/2" (38,1 mm) ou 3/8" (9,5 mm) x 2" (50,8 mm). Aucune tige filetée nécessaire. Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal. Utilisation d'un tournevis à douille 7/16" sur les colliers coulissants.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


