Non retournable

Panduit - Bracket, Low Profile "Z", Fiber-Duct - FZBLP

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Bracket, Low Profile "Z", Fiber-Duct

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • matériau - acier

  • largeur - 38.1 mm

  • hauteur - 17 mm

  • profondeur - 71.4 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983790579

Réf. Sonepar

00156379057

Réf. Fournisseur

FZBLP

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

matériau:

acier

largeur:

38.1 mm

hauteur:

17 mm

profondeur:

71.4 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Bracket, Low Profile "Z", Fiber-Duct

Les Atouts de l'article:

Support utilisé pour décaler un système 2x2 ou 4x4 Fiber-Duct™ et un conduit à charnière depuis la face avant d'un rack d'équipement. Le support fournit une surface de fixation sûre 0,67" (17mm) depuis l'avant d'un rack d'équipement.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit