Panduit - Bracket, NetFrame/NetRack QuikLock for 4 - FRRMBNF58

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
largeur - 181.6 mm
hauteur - 67.9 mm
profondeur - 362.7 mm
pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983847488
Réf. Sonepar
00156384748
Réf. Fournisseur
FRRMBNF58
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
largeur:
181.6 mm
hauteur:
67.9 mm
profondeur:
362.7 mm
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Utilisé pour supporter les systèmes 6x4 et 4x4 fixés sur le dessus d'un rack NetFrame® ou NetRack™. (Contient tout le matériel de montage nécessaire). Le support accepte la tige filetée de 5/8".
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


