Panduit - Bracket, New 1/2" Thr. Rod QuikLock for - FR6TRBN12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 50.8 mm
hauteur - 10.2 mm
profondeur - 254 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983799183
Réf. Sonepar
00156379918
Réf. Fournisseur
FR6TRBN12
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
largeur:
50.8 mm
hauteur:
10.2 mm
profondeur:
254 mm
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Bracket, New 1/2" Thr. Rod QuikLock for
Les Atouts de l'article:
Le support pour nouvelle tige filetée FiberRunner™ QuikLock™ sert à maintenir les systèmes 6x4 et 4x4 pour toute nouvelle installation de tige filetée. Il est fixé à la tige filetée avec deux demi-écrous. Il est utilisé pour une tige filetée de 0,5". Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
Le support pour nouvelle tige filetée FiberRunner™ QuikLock™ sert à maintenir les systèmes 6x4 et 4x4 pour toute nouvelle installation de tige filetée. Il est fixé à la tige filetée avec deux demi-écrous. Il est utilisé pour une tige filetée de 0,5". Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


