Panduit - Bracket, New 1/2" Threaded Rod for 2"x 2 - FTRBN12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 152.4 mm
hauteur - 31.8 mm
profondeur - 3 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983625321
Réf. Sonepar
00156362532
Réf. Fournisseur
FTRBN12
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
largeur:
152.4 mm
hauteur:
31.8 mm
profondeur:
3 mm
Les Atouts de l'article:
Le support pour nouvelle tige filetée FiberRunner™ sert à maintenir les systèmes 2x2 et 4x4 FiberRunner™ pour les nouvelles installations de tige filetée. Il est conçu pour être utilisé pour une tige filetée de 12,7 mm. Le nouveau support de tige filetée inclut le matériel permettant de fixer la tige filetée ainsi que le matériel permettant de monter le canal sur le support.

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


