Panduit - Bracket, New 16mm Thr. Rod QuikLock for - FR6TRBN58M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
largeur - 50.8 mm
hauteur - 10.3 mm
profondeur - 254 mm
pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983829699
Réf. Sonepar
00156382969
Réf. Fournisseur
FR6TRBN58M
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
largeur:
50.8 mm
hauteur:
10.3 mm
profondeur:
254 mm
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Utilisé pour prendre en charge le systèmes 4x4 6x4 et de toute nouvelle tige filetée installations. Support est fixé à tige filetée avec deux écrous. La diapositive Pré-assemblé Chaîne de liaisons à brides activer un assemblage rapide. Utiliser 7/16 " tournevis à brides sur la diapositive.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


