Panduit - Bracket, New 16mm Threaded Rod QuikLock - FR12TRBN58M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
largeur - 46.2 mm
hauteur - 50.8 mm
profondeur - 476.2 mm
pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983835843
Réf. Sonepar
00156383584
Réf. Fournisseur
FR12TRBN58M
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
largeur:
46.2 mm
hauteur:
50.8 mm
profondeur:
476.2 mm
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Utilisé pour soutenir le système 12x4 en cas de nouvelle installation de tige filetée. Le support est fixé à la tige filetée avec deux demi-écrous. Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal. Utilisation d'un tournevis à douille 7/16" sur les colliers coulissants.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


