Non retournable

Panduit - Bracket, New 5/8" Thr. Rod QuikLock for - FR6TRBN58

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 50.8 mm

  • hauteur - 10.2 mm

  • profondeur - 254 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983799190

Réf. Sonepar

00156379919

Réf. Fournisseur

FR6TRBN58

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

50.8 mm

hauteur:

10.2 mm

profondeur:

254 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Bracket, New 5/8" Thr. Rod QuikLock for

Les Atouts de l'article:

Le support pour nouvelle tige filetée FiberRunner™ QuikLock™ sert à maintenir les systèmes 6x4 et 4x4 pour toute nouvelle installation de tige filetée. Il est fixé à la tige filetée avec deux demi-écrous. Il est utilisé pour une tige filetée de 0,625". Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit