Panduit - Bracket, New 5/8" Threaded Rod QuikLock - FR12TRBN58

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 46.2 mm
hauteur - 50.8 mm
profondeur - 476.2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983835836
Réf. Sonepar
00156383583
Réf. Fournisseur
FR12TRBN58
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
largeur:
46.2 mm
hauteur:
50.8 mm
profondeur:
476.2 mm
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Bracket, New 5/8" Threaded Rod QuikLock
Les Atouts de l'article:
Le support pour nouvelle tige filetée FiberRunner™ QuikLock™ sert à maintenir les systèmes 12x4 pour l'installation d'une nouvelle tige filetée. Il est utilisé pour une tige filetée de 0,625". Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
Le support pour nouvelle tige filetée FiberRunner™ QuikLock™ sert à maintenir les systèmes 12x4 pour l'installation d'une nouvelle tige filetée. Il est utilisé pour une tige filetée de 0,625". Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


