Non retournable

Panduit - Bracket, Top Support Adjustable "C" for - FR12ACB58

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Bracket, Top Support Adjustable "C" for

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • largeur - 42.2 mm

  • hauteur - 221.5 mm

  • profondeur - 450.7 mm

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983835942

Réf. Sonepar

00156383594

Réf. Fournisseur

FR12ACB58

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

largeur:

42.2 mm

hauteur:

221.5 mm

profondeur:

450.7 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Bracket, Top Support Adjustable "C" for

Les Atouts de l'article:

Sert à supporter le système 12x4 à l'aide de n'importe quelle nouvelle tige filetée qui descend directement du plafond, du réseau ou du système de rack échelle. Les deux possibilités d'ajustement suivant la hauteur permettent d'ajuster le système avec ou sans protection à charnière. Le support est fixé à la tige filetée avec deux écrous. Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal. Utiliser un tournevis à douille 7/16" sur les colliers coulissants, pour tige filetée 5/8.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit