Panduit - Bracket, Trapeze, 18", Wyr-Grid, Black - WGTBS18BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
matériau - acier
largeur - 56.4 mm
hauteur - 61.2 mm
profondeur - 33.4 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983611973
Réf. Sonepar
00156361197
Réf. Fournisseur
WGTBS18BL
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
matériau:
acier
largeur:
56.4 mm
hauteur:
61.2 mm
profondeur:
33.4 mm
pays de fabrication:
CHINE
Bracket, Trapeze, 18", Wyr-Grid, Black
Les Atouts de l'article:
Le support trapézoïdal Wyr-Grid™ s'utilise sur les systèmes d'acheminement de câbles pour maintenir une filière Wyr-Grid™ de 457,2 mm de large à l'aide d'une paire de tiges filetées de 12 mm. Dimensions : H 61,2 mm × L 533,4 mm × l 51,8 mm. Le matériel permettant de fixer le support est vendu séparément. Le support trapézoïdal Wyr-Grid™ est vendu en packages d'une unité.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
Le support trapézoïdal Wyr-Grid™ s'utilise sur les systèmes d'acheminement de câbles pour maintenir une filière Wyr-Grid™ de 457,2 mm de large à l'aide d'une paire de tiges filetées de 12 mm. Dimensions : H 61,2 mm × L 533,4 mm × l 51,8 mm. Le matériel permettant de fixer le support est vendu séparément. Le support trapézoïdal Wyr-Grid™ est vendu en packages d'une unité.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


