Non retournable

Panduit - Bracket, Trapeze, 24" W Cable Pathways, - FR12TB2412M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Bracket, Trapeze, 24" W Cable Pathways,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • largeur - 55.7 mm

  • hauteur - 21.8 mm

  • profondeur - 812.8 mm

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983121052

Réf. Sonepar

00156312105

Réf. Fournisseur

FR12TB2412M

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

largeur:

55.7 mm

hauteur:

21.8 mm

profondeur:

812.8 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Bracket, Trapeze, 24" W Cable Pathways,

Les Atouts de l'article:

Sert à supporter le système 12x4 grâce au chevauchement de deux tiges filetées de descente séparées par une distance de 24 po. Idéal pour soutenir le support trapézoïdal d'un rack en échelle de 24 pouces de large ou d'un chemin de câbles de 24 pouces de large Il peut être installé par le haut ou par le bas. Le support est fixé à chaque tige filetée grâce à deux écrous. Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal. Utiliser un tournevis à douille 7/16" sur les colliers coulissants, pour tige filetée 12 mm.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit