Panduit - Bracket, Trapeze, 24x4 for 1/2" Existing - FR24TBE12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
largeur - 99 mm
hauteur - 21.8 mm
profondeur - 812.8 mm
pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983116980
Réf. Sonepar
00156311698
Réf. Fournisseur
FR24TBE12
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
largeur:
99 mm
hauteur:
21.8 mm
profondeur:
812.8 mm
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Utilisé pour soutenir le système 24x4 grâce au chevauchement de deux tiges filetées de 1/2 po existantes. Il peut être installé par le haut ou par le bas. Le support est fixé à chaque tige filetée grâce à deux demi-écrous. Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal. Utilisation d'un tournevis à douille 7/16" sur les colliers coulissants.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


