Non retournable

Panduit - Bracket, Trapeze, 24x4 for 1/2" New Thre - FR24TBN12

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Bracket, Trapeze, 24x4 for 1/2" New Thre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • largeur - 99 mm

  • hauteur - 21.8 mm

  • profondeur - 812.8 mm

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983117024

Réf. Sonepar

00156311702

Réf. Fournisseur

FR24TBN12

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

largeur:

99 mm

hauteur:

21.8 mm

profondeur:

812.8 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Bracket, Trapeze, 24x4 for 1/2" New Thre

Les Atouts de l'article:

Utilisé pour soutenir le système 24x4 en cas de nouvelle installation de tige filetée. Le support est fixé à la tige filetée avec deux écrous. Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal. Utilisation d'un tournevis à douille 7/16" sur les colliers coulissants.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit